刈払機用 3枚刃のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
109件の「刈払機用 3枚刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 二枚刃」、「草刈り 3枚刃」、「アイガモン 除草」などの商品も取り扱っております。
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm) 255 刃数(p) 3 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 約1.5 材質 SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

用途草刈用。 穴径(Φmm) 25.4 材質 SKS-5 刃数 3 外径(Φmm) 255 刃厚(mm) 1.4 基板厚(mm) 1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm) 約1.5 穴径(Φmm) 25.4 材質 SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm) 355 刃数(p) 3 刃厚(mm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

用途草刈用。 材質 SKS-5 刃数 4 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.4 基板厚(mm) 1.4
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質 本体:刃物鋼 厚さ(mm) 1.4 刃数(p) 3 刃型 草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雑草・柔らかい畔草の広範囲刈払に威力を発揮!
用途雑草や畦草の草刈り用 刃数(p) 4 刃厚(mm) 1.4
1枚
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×45×9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グラインダーで研磨が可能。
用途一般草刈用。 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.4
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。短い草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。 材質 SKS-5 穴径(Φmm) 25.4 刃数(p) 4 刃厚(mm) 1.4
1セット(3枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.25 刃数(p) 30 仕上 ミガキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg) 2.8(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 草刈刃(Φmm) 230 連続使用時間 【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式 樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分]) 高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料 (2.7MB) 使用面積(m2) 【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容 バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg) 4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1835×635×437 草刈刃(Φmm) 255(DCホワイトチップソー) バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) 高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 36(18×2) ハンドル形状 両手ハンドル、2グリップハンドル 充電時間(分) 約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分]) 高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 刈込み幅(mm) 255 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1344×229×380 付属品 ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg) 2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ゴールデンスターGS 刈払機替刃80枚刃255
畦草、雑草、すすき、笹などの一般草刈りに最適
用途刈払機用替刃 外径(Φmm) 255 トラスコ品番 868-2916 材質 SK-5 質量(g) 560 刃数(p) 80
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷